Beli breakers legrand di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Legrand Marina Cabinet (Lemari Panel Listrik)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Legrand Marina Cabinet (Lemari Panel Listrik)
    atribut:
    • Color: Grey
    • Mounting Method: Surface mounted
    • Protection Class: II
    • IP Protection: IP66
    • Impact Protection (IK): IK10
    • Housing Material: Plastic
    • RAL Number: 7035
    • Surface Protection: Untreated
    • Type of Covering: Door
  2. Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)
    Mulai

    Rp409.900

    Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)
    Deskripsi:
    Box Panel Listrik PlastikPermukaan halus Opsi untuk perbaikan:- Bagian dalam: 4 lubang persegi panjang di belakang kotak- 4 sudut di luar tempat kabel, dengan sekrup Ø4- Menggunakan wall mounting lug Cat. No 358 2 (kecuali box 13 x 75 x 74 mmIP 55 - IK 7 Grey RAL 735- Class II dilengkapi dengan tutup pelindung untuk sekrup (disediakan)- Perlengkapan dapat dipasang pada rail atau solid plate- Terminal blok IP 2X terletak di bagian atas ukuran 13 x 13 mm- Tutup dibuka/ditutup dengan 1/4 putaran obeng minus. Indikasi posisi tertutup/terbuka: I/O- Tutup pelindung dengan sambungan, kecuali box 31 x 24 mm dan 36 x 27 mm- Tutup buram- Dimensi bagian dalam - Tinggi x Lebar x Kedalaman (mm): 13 x 75 x 74
    atribut:
    • Surface Protection: Untreated
    • IP Protection: IP55
    • Color: Grey
  3. Uticon MCB Panel Box
    Mulai

    Rp67.900

    Uticon MCB Panel Box
    Deskripsi:
    Kotak Panel MCB utk beberapa saklar pemutus MCB, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas
  4. Fort Distribution MCB Box (Kotak MCB/MCB Enclosure)
    Mulai

    Rp71.900

    Fort Distribution MCB Box (Kotak MCB/MCB Enclosure)
    atribut:
    • Material: Full ABS
    • Protection : IP40
  5. DV Control Box (Kotak Panel Listrik)
    Mulai

    Rp329.900

    DV Control Box (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
    • Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
    • Protection Standard: IP65 & IK10
  6. Chint Manual Interlock Panel (Kotak Pengunci Manual)
    Mulai

    Rp769.900

    Chint Manual Interlock Panel (Kotak Pengunci Manual)
    Deskripsi:
    CZ1-63 Series Interlock PanelFungsi:- Pengganti OHM Saklar- Tersedia 2 & 4 Poles MCB- Max 63 Ampere- Pemindahan 2 sumber listrik yang dilengkapi dengan 2 lampu indikator untuk membedakan sumber listrik yang digunakan- Instalasi yang mudah- Proteksi terhadap beban lebih- Proteksi terhadap hubungan arus pendek- Bebas dari bunga api- Tampilan yang lebih menarik- Tahan lama
  7. Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    atribut:
    • Material: Fiber Glass/SMC
    • Temperature (°C): -40 to +120
    • Protection : IP66
  8. Legrand Box Plexo
    Mulai

    Rp419.900

    Legrand Box Plexo
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Mounting Method: Universal
    • IP Protection: IP55
    • Color: Grey
    • Antimicrobial Treatment: No
  9. Hager Orion Plus Metal IP65 Enclosures
    Mulai

    Rp1.599.900

    Hager Orion Plus Metal IP65 Enclosures
    Deskripsi:
    Enclosures with plain or transparent door Steel colour RAL 7035 IP 65 / door closed Insulation class : I A according to IEC 60529 1.5mm thick sheet steel for body and door These enclosures feature: - 2 removable gland plate for cable entry on top and bottom - Earth studs on both body and door - Door easily removable - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm bit centres, located out of the sealed area. Options: - Keylock - Wall fixing brackets - Plain or perforated mounting plate - Equipment kits for modular devices
  10. Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)
    Deskripsi:
    Enciosure with plain door Made of glass reinforced polyester (GRP) Colour : RAL 7035 Body made out of one piece up to height 800mm IP 65 / door closed IEC60529 insulation class : II according to IEC 61140 These enclosures feature : - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm centres, located out of the sealed area, gasket directly moulded on the door. - Studs in the back of the enclosure for mounting plate fastening Options: - Key lock - Wall fixing brackets - Plain or perforated monting plate - Equipment kits for modular devices Orion GRP enclosure plain door Orion GRP enclosure plain door
    atribut:
    • Color: RAL 7035
  11. PANEL GRIDTECH Fuse Box (Kotak Pengaman Sekring)
    Mulai

    Rp11.999.900

    PANEL GRIDTECH Fuse Box (Kotak Pengaman Sekring)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 300x400x500
  12. Phoenix Contact Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)
    Mulai

    Rp559.900

    Phoenix Contact Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)
    Deskripsi:
    Junction box, material: Stainless steel, 316L/1.4404, surface resistance: brushed, silver, 1000 mmx1000 mmx300 mm, type of locking: Door with replaceable hinge, scope of supply - ATD: Door hinge with quarter turn locking, Mounting plate, Double-bit key, Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes, Door hinge with quarter turn locking
  13. Schneider Electric Spacial CRN (Kotak Panel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    Schneider Electric Spacial CRN (Kotak Panel)
    atribut:
    • Applications: Multi-Purpose
    • Category: Compact Enclosure
    • Range: Spacial
  14. DV Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)
    Mulai

    Rp67.900

    DV Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)
    Deskripsi:
    Control Box & Switch. High Quality Material.
    atribut:
    • Ingress Protection: IP66
  15. MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)
    Deskripsi:
    - Panel Box berkualitas- Panel box bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panel
    atribut:
    • Index Protection: IP65
    • Material: Plat Besi
  16. Legrand Plinth
    Mulai

    Rp9.899.900

    Legrand Plinth
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Depth (mm): 265
    • Color: Grey
    • Height (mm): 170
    • Model : Base complete
    • Suitable For Enclosure Building Depth (mm): 300
    • Suitable for Aeration/de-aeration: No
    • Suitable for Cable Patch: Yes
    • Suitable for Outdoor Set-up: Yes
  17. Schneider Electric ACTI9 Powertag
    Mulai

    Rp1.599.900

    Schneider Electric ACTI9 Powertag
    atribut:
    • Electric Current (A): 63
Daftar Harga breakers legrand Terbaru November 2026
Legrand Marina Cabinet (Lemari Panel Listrik)Rp3.099.900
Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)Rp409.900
Legrand Atlantic Metal Cabinet (Kotak Panel Listrik)Rp5.399.900
Uticon MCB Panel BoxRp67.900
Fort Distribution MCB Box (Kotak MCB/MCB Enclosure)Rp71.900
Legrand Weatherproof Enclosure BoxRp319.900
DV Control Box (Kotak Panel Listrik)Rp329.900
Legrand Junction Box (Box Penutup)Rp329.900
Chint Manual Interlock Panel (Kotak Pengunci Manual)Rp769.900
Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)